Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 113514
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :113514
Rubix :4481-4032805
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,94X2,62 EP851
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,11 € HT
/ 20 unités
104,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


