Références
Anyseals :282037/10
Rubix :R721-4164428


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 405,26 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X5,33 FKM OR 405,26X5,33 /A385 10/SAC
Joint torique 405,26x5,33 fkm or 405,26x5,33 fkm/a385/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 405,26 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,14 € HT
/ sachet
153,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours