Joint torique Freudenberg Sealing Technologies O-RING 76,00 5,00 FKM 80
Joitn torique
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :O-RING 76,00 5,00 FKM 80
Rubix :4861-4054279
Fabricant :159401




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 76X5 FPM80
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 862,64 € HT
/ 200 unités
9 435,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours