Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 67026298

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67026298
Rubix :4861-4056413
Fabricant :67026298
JOINT TORIQUE 70X4 EPDM 70 SHORE
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièreepdm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 70X4 EPDM 70 SHORE


Les matériaux EPDM sont généralement résistants à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et rendent possibles de nombreuses applications thermiques. Ils sont divisés en deux types, au soufre et au peroxyde, par lesquels les mélanges au peroxyde peuvent être exposés à des températures plus élevées et présentent une déformation thermique nettement moins importante. L’EPDM est résistant à l’eau chaude et à la vapeur d’eau, aux détergents, à la soude caustique et à la lessive de potasse, aux huiles et graisses de silicone, à de nombreux solvants polaires, à de nombreux acides et produits chimiques dilués. Avec les liquides de freinage à base de glycol, des composés spéciaux doivent être appliqués. Les matériaux EPDM ne résistent absolument pas aux produits à base d’huile minérale (huiles lubrifiantes, combustibles). Les températures admissibles varient entre – 45 °C et + 130 °C (-50 °C à + 150 °C avec les mélanges de peroxyde).

Applications

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièreepdm
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,93 HT
/ unité
65,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours