Références
Anyseals :10909/10
Rubix :R721-4166747


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78,97X3,53 NBR OR 78,97X3,53 NBR/A235 10/SAC
Joint torique 78,97x3,53 nbr or 78,97x3,53 nbr/a235/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ sachet
9,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h