Références
Anyseals :10829/10
Rubix :R721-4166895


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 61,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 61,6X2,62 NBR OR 61,6X2,62 NBR/A143 10/SAC
Joint torique 61,6x2,62 nbr or 61,6x2,62 nbr/a143/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 61,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h