Joint torique Dichtomatik 67023202

Joint torique NBR

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67023202
Rubix :4861-4161948
Fabricant :67023202
JOINT TORIQUE 108X3,5 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur108 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 108X3,5 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
OU 108,00 3,50 70 NBR NB7028

Applications

Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants non mobiles des machines et des systèmes (application statique) et des fluides sous forme liquide et gazeuse, par exemple les joints de brides et de couvercles, les raccords de tubes filetés et la culasse et le fond du cylindre pour les vérins hydrauliques. Dans certaines conditions, il est également possible d'utiliser des joints toriques avec des mouvements alternatifs, rotatifs et hélicoïdaux (application dynamique). Si le boîtier de l'installation est bien fini, que la conception de la construction est correcte et que les matériaux appropriés sont choisis, il est possible d'étancher des pressions allant jusqu'à 1000 bars, en utilisant des bagues d'appui le cas échéant. Les joints toriques sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que l'hydraulique, la pneumatique, les applications sous vide, l'industrie de la robinetterie, l'industrie automobile, la construction d'installations et la construction mécanique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur108 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,45 HT
/ unité
1,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours