Références
Anyseals :281823/10
Rubix :R721-4165387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,63X2,62 FKM OR 107,63X2,62 /A156 10/SAC
Joint torique 107,63x2,62 fkm or 107,63x2,62 fkm/a156/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 € HT
/ sachet
36,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h