Références
Anyseals :10908/25
Rubix :R721-4166761


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,8X3,53 NBR OR 75,8X3,53 NBR/A234 25/SAC
Joint torique 75,8x3,53 nbr or 75,8x3,53 nbr/a234/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,63 € HT
/ sachet
18,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h