Références
Anyseals :59664/100
Rubix :R721-4165542


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,28X1,78 EPDM OR 82,28X1,78 /A42 100/SAC
Joint torique 82,28x1,78 epdm or 82,28x1,78 epdm/a42/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,88 € HT
/ sachet
70,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h