Références
Dichtomatik :67027417
Rubix :9813-4007152
Fabricant :67027417


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR151,99X3,53 EPDM70 DICHTO
Les matériaux EPDM sont généralement résistants à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et rendent possibles de nombreuses applications thermiques. Ils sont divisés en deux types, au soufre et au peroxyde, par lesquels les mélanges au peroxyde peuvent être exposés à des températures plus élevées et présentent une déformation thermique nettement moins importante. L’EPDM est résistant à l’eau chaude et à la vapeur d’eau, aux détergents, à la soude caustique et à la lessive de potasse, aux huiles et graisses de silicone, à de nombreux solvants polaires, à de nombreux acides et produits chimiques dilués. Avec les liquides de freinage à base de glycol, des composés spéciaux doivent être appliqués. Les matériaux EPDM ne résistent absolument pas aux produits à base d’huile minérale (huiles lubrifiantes, combustibles). Les températures admissibles varient entre – 45 °C et + 130 °C (-50 °C à + 150 °C avec les mélanges de peroxyde).
Applications
O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,79 € HT
/ unité
63,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours