Références
Anyseals :16885/100
Rubix :R721-4166206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,57X1,78 EPDM OR 2,57X1,78 EPDM/A5 100/SAC
Joint torique 2,57x1,78 epdm or 2,57x1,78 epdm/a5/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ sachet
43,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h