Références
Anyseals :281347/25
Rubix :R721-4165442


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,46X5,33 FKM OR 10,46X5,33 FKM/A309 25/SAC
Joint torique 10,46x5,33 fkm or 10,46x5,33 fkm/a309/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,32 € HT
/ sachet
25,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h