Références
Anyseals :282038/1
Rubix :R721-4164425


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X6,99 FKM OR 405,26X6,99 FKM/A461 1/SAC
Joint torique 405,26x6,99 fkm or 405,26x6,99 fkm/a461/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,53 € HT
/ sachet
37,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h