Références
Anyseals :44775/50
Rubix :R721-4165916


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 35,6X3,6 EPDM OR 35,6X3,6 EPDM/R26 50/SAC
Joint torique 35,6x3,6 epdm or 35,6x3,6 epdm/r26/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,24 € HT
/ sachet
36,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h