Références
Anyseals :60310/10
Rubix :R721-4166491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,02X5,33 EPDM OR 120,02X5,33 /A351 10/SAC
Joint torique 120,02x5,33 epdm or 120,02x5,33 epdm/a351/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ sachet
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h