Joint en X / joint Quad Hutchinson LJF, Le Joint Français 200008
Joint quadrilobe JF4
Voir les informations techniquesRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :200008
Rubix :9813-4000469
Détails articles : JOINT A 4 LOBES 7,65X1,78 NBR
Offre une solution pour l'étanchéité des dispositifs hydrauliques, pneumatiques et oléopneumatiques. Pas de sens de montage.
Points forts
Matière NBR.
Applications
Convient aux applications dynamiques et statiques, notamment dans le cas de mouvement alternatifs et de mouvements rotatifs (jusqu'à 1 m/s). Bonne tenue aux huiles minérales, aux gaz ménagers, aux carburants, aux solvants aliphatiques, à l'eau jusqu'à 80°C. Températures d'utilisation : de - 30° à 100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,68 € HT
/ 18 unités
130,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

