Filtres
Catégories
  • Joint en X / joint Quad (49)
  • Marque

    10 produit(s) avec 49 référence(s) :

    Pertinence
    • trelleborg :QRAR04214-N7004
    • rubix :2337-4052141
    • Diamètre intérieur
      24,99 mm
    • Section
      3,53 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    5,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :XR 20,22 x 3,53 NBR 70
    • rubix :4861-4055053
    • fabricant :127937
    • Diamètre intérieur
      20,22 mm
    • Section
      3,53 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    1,79 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • le joint francais :201005
    • rubix :9813-4000403
    • Diamètre intérieur
      29,74 mm
    • Section
      3,53 mm
    • Matière
      NBR
    5,52 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :XR 039,64X5,33 NBR 70
    • rubix :4861-4072744
    • Diamètre intérieur
      39,64 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    • Matière
      NBR
    10,39 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • le joint francais :200511
    • rubix :4664-4076031
    • Diamètre intérieur
      20,22 mm
    • Section
      3,53 mm
    7,19 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • dichtomatik :XR 064,59X5,33 NBR 70
    • rubix :4861-4074791
    • Diamètre intérieur
      64,59 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    • Matière
      NBR
    36,75 HT
    / unité
    • Epuisé

    • le joint francais :202000
    • rubix :4481-4026965
    • Diamètre intérieur
      66,04 mm
    • Section
      5,33 mm
    • Matière
      NBR
    75,85 HT
    / 7 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • le joint francais :200010
    • rubix :9813-4000487
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • le joint francais :200729
    • rubix :4481-4031895
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :162941
    • rubix :4861-4067379
    • Livraison estimée 5 -20 jours