Références
Anyseals :203636/25
Rubix :R721-4170229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,28 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 5,28X1,78 FKM J4LVI.5,28X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 5,28x1,78 fkm/25 j4lvi.5,28x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,28 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € HT
/ sachet
18,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h