Références
Anyseals :491578/25
Rubix :R721-4170401


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 9,7X1,78 NBR J4L.9,7X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 9,7x1,78 nbr/25 j4l.9,7x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,47 € HT
/ sachet
18,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h