Joint en X / joint Quad Hutchinson LJF, Le Joint Français 201008
Joint quadrilobe JF4
Voir les informations techniquesRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :201008
Rubix :9813-4000406
Détails articles : JOINT A 4 LOBES 32,92X3,53 NBR
Offre une solution pour l'étanchéité des dispositifs hydrauliques, pneumatiques et oléopneumatiques. Pas de sens de montage.
Points forts
Matière NBR.
Applications
Convient aux applications dynamiques et statiques, notamment dans le cas de mouvement alternatifs et de mouvements rotatifs (jusqu'à 1 m/s). Bonne tenue aux huiles minérales, aux gaz ménagers, aux carburants, aux solvants aliphatiques, à l'eau jusqu'à 80°C. Températures d'utilisation : de - 30° à 100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € HT
/ unité
8,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

