Joint en X / joint Quad Dichtomatik 67062880

Anneau en X (XR FKM 70 NOIR)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67062880
Rubix :4861-4082607
Fabricant :67062880
JOINT 4 LOBES XR13,95X2,62 FKM DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur13,95 mm
Diamètre de tore2,62 mm
Dureté Shore A70 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT 4 LOBES XR13,95X2,62 FKM DICHTO


Ces joints sont des joints à quatre lèvres avec un profil d'étanchéité spécialement développé. Une sélection d'élastomères pour les applications standard et spéciales permet d'assurer l'étanchéité de presque tous les milieux liquides et gazeux. Les joints en X sont vulcanisés sans fin dans des moules. Ils se caractérisent par une forme annulaire avec un profil presque carré. Les dimensions sont définies par le diamètre intérieur et l'épaisseur du cordon. Par rapport au joint torique, l'anneau à quatre lèvres présente les avantages suivants:-Sécurité contre la torsion. Grâce à son profil spécial, le joint n'a pas tendance à rouler dans la rainure (en cas de mouvement de va-et-vient) - faible frottement - très bon comportement d'étanchéité. Grâce à une répartition plus favorable des prix sur la section transversale, on obtient une bonne étanchéité - un réservoir de lubrifiant peut se former entre les lèvres d'étanchéité - pas de bavure gênante. La bavure souvent gênante sur le diamètre intérieur ou extérieur du joint torique (due à la production) se situe au niveau de l'anneau à quatre lèvres entre les lèvres d'étanchéité. Les joints toriques sont des éléments d'étanchéité à double effet. L'installation dans la direction radiale ou axiale des forces de contact provoque l'effet d'étanchéité initial. La pression du système s'y ajoute. Il en résulte une pression d'étanchéité totale qui augmente avec la pression du système. Le joint agit sous pression comme un liquide à haute viscosité. La pression est donc appliquée uniformément sur tous les côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13,95 mm
Diamètre de tore2,62 mm
Dureté Shore A70 Shore
Matièrefkm/fpm
3,68 € HT
/ unité
4,42 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,68 € HT / unité
5 à 9
2,78 € HT / unité
10 à 19
2,42 € HT / unité
20 à 99
2,09 € HT / unité
100 et plus
1,71 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours