Références
Anyseals :84340/10
Rubix :R721-4170551


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 6,07X1,78 NBR J4L.6,07X1,78.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 6,07x1,78 nbr/10 j4l.6,07x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ sachet
9,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h