Références
Anyseals :63941/10
Rubix :R721-4170375


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12,37 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 12,37X2,62 FKM J4LVI.12,37X2,62.70SH 10/SAC
Joint 4 lobes 12,37x2,62 fkm/10 j4lvi.12,37x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12,37 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ sachet
10,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h