Références
Anyseals :135516/5
Rubix :R721-4170420


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 227,97 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 227,97X6,99 NBR J4L.227,97X6,99.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 227,97x6,99 nbr/5 j4l.227,97x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 227,97 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,46 € HT
/ sachet
37,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h