Références
Anyseals :1325642/25
Rubix :R721-4170745


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 25,9 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 25,9X3,53 NBR J4L.25,9X3,53.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 25,9x3,53 nbr/25 j4l.25,9x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 25,9 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ sachet
18,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h