Références
Anyseals :44533/5
Rubix :R721-4170276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 47 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 47X5,33 FKM J4LVI.47X5,33.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 47x5,33 fkm/5 j4lvi.47x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 47 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,97 € HT
/ sachet
37,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h