Références
Anyseals :288844/25
Rubix :R721-4170453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 8,7X1,78 NBR J4L.8,7X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 8,7x1,78 nbr/25 j4l.8,7x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours