Références
Anyseals :1325735/1
Rubix :R721-4170415


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 243,02 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 243,02X6,99 NBR J4L.243,02X6,99.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 243,02x6,99 nbr/1 j4l.243,02x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 243,02 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € HT
/ sachet
10,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h