Références
Anyseals :84065/1
Rubix :R721-4170411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 266,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 266,07X6,99 NBR J4L.266,07X6,99.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 266,07x6,99 nbr/1 j4l.266,07x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 266,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € HT
/ sachet
10,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h