Références
Anyseals :288844/50
Rubix :R721-4170452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 8,7X1,78 NBR J4L.8,7X1,78.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 8,7x1,78 nbr/50 j4l.8,7x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,55 € HT
/ sachet
36,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours