Références
Anyseals :1325592/10
Rubix :R721-4170555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 5,7X1,78 NBR J4L.5,7X1,78.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 5,7x1,78 nbr/10 j4l.5,7x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ sachet
9,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours