Références
Anyseals :1326514/2
Rubix :R721-4170297


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 39,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 39,64X5,33 FKM J4LVI.39,64X5,33.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 39,64x5,33 fkm/2 j4lvi.39,64x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 39,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ sachet
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h