Références
Anyseals :1325628/50
Rubix :R721-4170784


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 14,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 14,7X2,62 NBR J4L.14,7X2,62.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 14,7x2,62 nbr/50 j4l.14,7x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 14,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,08 € HT
/ sachet
36,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h