Références
Anyseals :51623/25
Rubix :R721-4170333


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,68 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 3,68X1,78 FKM J4LVI.3,68X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 3,68x1,78 fkm/25 j4lvi.3,68x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,68 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,67 € HT
/ sachet
18,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h