Références
Anyseals :128158/2
Rubix :R721-4170445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 189,87 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 189,87X6,99 NBR J4L.189,87X6,99.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 189,87x6,99 nbr/2 j4l.189,87x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 189,87 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ sachet
19,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h