Références
Anyseals :135334/10
Rubix :R721-4170466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 170,82X6,99 NBR J4L.170,82X6,99.70 SH 10/SAC
Jt 4 lobes 170,82x6,99 nbr/10 j4l.170,82x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,30 € HT
/ sachet
72,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h