Références
Anyseals :72197/10
Rubix :R721-4170682


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 40,65 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 40,65X5,33 NBR J4L.40,65X5,33.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 40,65x5,33 nbr/10 j4l.40,65x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 40,65 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,98 € HT
/ sachet
69,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h