Références
Anyseals :131050/10
Rubix :R721-4169855

Détails articles : JOINT V-RING VS65 NBR VR-S10 NBR 10/SAC
Joint v-ring vs65 nbr/10 vr-s10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | joint en v (v-ring) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 € HT
/ sachet
19,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
