Références
Anyseals :42348/5
Rubix :R721-4169724

Détails articles : JOINT V-RING VS55 FPM VR-S10 FPM 5/SAC
Joint v-ring vs55 fpm/5 vr-s10 fpm/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 58 mm |
| Matière | fepm |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,24 € HT
/ sachet
33,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
