Joint en V Anyseals 131057/10

Joint en V

Voir les informations techniques

Références

Anyseals :131057/10
Rubix :R721-4169975
JOINT V-RING VS100 NBR VR-S10 NBR 10/SAC

Résumé technique

Diamètre min9,5 mm
Diamètre max11,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT V-RING VS100 NBR VR-S10 NBR 10/SAC


Joint v-ring vs100 nbr/10 vr-s10 nbr/10

Informations techniques


Attributs
Diamètre min9,5 mm
Diamètre max11,5 mm
Matièrenbr
Typev-ring, profil vr-s10
Valeur de dureté60 shore a
Exécutionvs
26,55 € HT
/ sachet
31,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h