Références
Anyseals :130937/50
Rubix :R721-4170095

Détails articles : JOINT V-RING VA60 NBR VR-A10 NBR 50/SAC
Joint v-ring va60 nbr/50 vr-a10 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | profil vr-a10 (type a) |
| Valeur de dureté | 60 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € HT
/ sachet
60,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
