Produits d'étanchéité Orapi Maintenance 1125C6, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
ORABOND BLANC 125
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :1125C6
Rubix :0747-8007450
EAN :3564111001150



Documents
Détails articles : ORABOND HAUTE PERFORMANC.CA290ML (S/DEMANDE)
Mastic - colle élastique mono composant inodore à base de polymères hybrides nouvelle génération, formulé pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux avec une forte résistance à l'arrachement, à la traction et au cisaillement. (plus performant que les silicones et les PU)
Points forts
Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux : bois, agglo, liège, plâtres, béton, verre, métaux, PVC, carrelage, polyester, polystyrène, inox, aluminium…même en immersion totale sous l’eau.
•
Très résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, alcools, acides et bases diluées et à l’humidité.
•
Grande flexibilité, résiste aux vibrations.
•
pH neutre
•
S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur ; résiste aux UV et aux intempéries
•
Peut-être peint même avec des peintures à l’eau.
•
Compatible et utilisable avec les peintures poudres cuites à 210°C pendant 10 minutes.
•
Utilisable en contact alimentaire fortuit (certification ISEGA).
•
Ne contient aucun solvant.
•
Economique : il s’utilise en cordon ou couche mince
(une cartouche = 11 m de joint 5*5 mm).
Applications
Entretien et construction en bâtiment extérieur comme intérieur : suspension de plafond, collage de panneaux insonorisant, de carrelages, de plinthes, laine de verre...
Couverture, collage des tuiles et du zinc.
Décorations, panneaux de signalisations...
Collage métal/métal, alu/alu, ABS, PMMA...
Automobile : étanchéité, réparation de carrosseries, de plastiques...
Collages dans les industries alimentaires.
Etanchéités.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Matériau de base | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,76 € HT
/ 12 unités
431,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
