Produits d'étanchéité Sika 521 UV, Contenance: 300 ml | Type: MS Polymère hybride
Sikaflex®-521 UV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :521 UV
Rubix :A209-5121958
Fabricant :54864
EAN :7611237142116




Documents
Détails articles : MASTIC SIKAFLEX 521 UV BLANC CA 300ML UE12
Sikaflex : Hybrides
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | ms polymère hybride |
| Durée de conservation | 12 mois pour la cartouche / l’unipack, 9 mois pour le seau / fût ; stockage sous 25 °c |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,44 € HT
/ unité
24,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
