Bague d'étanchéité Dichtomatik 67004007
Joint de vis (US NBR 70 RS S)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67004007
Rubix :4861-4072250
Fabricant :67004007


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME ACIER 8,7X14X1 USS-866
Les joints à vis sont des disques d'étanchéité utilisés pour sceller les raccords et les éléments de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,69 € HT
/ unité
0,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h