Références
Anyseals :47528
Rubix :R721-4107094
Fabricant :47528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Epaisseur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 220X250X15 NBR
Bague d'étanchéité NBR forme AS OS-A11 220X250X15 NBR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Epaisseur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 € HT
/ unité
29,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h