Bague d'étanchéité Parker DOZ25S
Parker Hannifin DOZ EO-2 Bague d'étanchéité souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :DOZ25S
Rubix :7826-2405104
Fabricant :DOZ25S


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,7 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE DIN 25S AZ-NBR EO2 PS420
La fonction des accessoires pour les raccords hydrauliques pour tubes Ermeto DIN est de compléter les types de raccords à l'intérieur de la série de raccords. La plupart des composants, par exemple le joint souple ED Eolastic et les joints toriques OR pour les extrémités mâles, sont des bagues d'étanchéité. Ces composants garantissent l'étanchéité de l'ensemble du système de raccords
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier/NBR
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 25
Taille de connexion : 25 mm
Type de connexion : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Bague d'étanchéité souple, pour EO-2
Style de produit : Bague d'étanchéité souple pour EO-2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier/NBR
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 25
Taille de connexion : 25 mm
Type de connexion : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Bague d'étanchéité souple, pour EO-2
Style de produit : Bague d'étanchéité souple pour EO-2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Points forts
Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided
Applications
Agriculture Equipment; Automotive Process; Chemical Transfer; Construction Equipment; Fuel transfer; Hydraulic; Manufacturing Equipment; Marine; Material Handling; Mobile Equipment; Oilfield; Packaging; Transportation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,7 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | acier/nbr |
| Type | anneau d'étanchéité souple pour eo-2 |
| Série | eo-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,60 € HT
/ 10 unités
280,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h