Références
Anyseals :25131
Rubix :R721-4107460
Fabricant :25131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 45X72X8 NBR
Bague d'étanchéité NBR forme AS OS-A11 220X250X15 NBR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,54 € HT
/ unité
3,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h