Bague d'étanchéité Dichtomatik 67068936

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Dichtomatik :67068936
Rubix :9813-4000160
Fabricant :67068936
BAGUE AUTO-ETANCHEITE A5 5,6X10X1
Résumé technique
Diamètre intérieur5,6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Epaisseur1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE A5 5,6X10X1


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Epaisseur1 mm
Matièreacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,69 HT
/ unité
0,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h