Joint de tige Dichtomatik 67014514
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014514
Rubix :4861-4072691
Fabricant :67014514


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 40X50X11X10
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau de rainure symétrique (n 25), convient pour une charge de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours